Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 040 /S -/CER/V

  • ERIKS:12356640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

130,00 €/ Stückexkl. MwSt

152,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

130,00 €

-

5+

110,50 €

15.00%

10+

104,00 €

20.00%

20+

97,50 €

25.00%

35+

91,00 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
11 mm