Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 038 /S -/CER/V

  • ERIKS:12418505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

119,00 €/ Stückexkl. MwSt

139,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d8
4 mm
I4
11 mm