Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

231,00 €/ Stückexkl. MwSt

270,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d8
3 mm
I4
10 mm