Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 035 /S -/CER/N

  • ERIKS:12418090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,00 €/ Stückexkl. MwSt

109,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d8
3 mm
I4
10 mm