Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 032 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12417241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

260,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
32 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
10 mm