90,00 €/ Stückexkl. MwSt
105,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 32 mm |
Einbaulänge | 10 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 48 mm |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SEO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |