Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 030 /S -/CER/V

  • ERIKS:12416773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
10 mm