Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 018 /S -/CER/E

  • ERIKS:12413800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,90 €/ Stückexkl. MwSt

68,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
18 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d8
3 mm
I4
10 mm