Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 016 /S -/CER/E

  • ERIKS:12413342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,30 €/ Stückexkl. MwSt

60,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
16 mm
Einbaulänge
8.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d8
3 mm
I4
8.6 mm