Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SEO 012 /S -/CER/E

  • ERIKS:12412043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,00 €/ Stückexkl. MwSt

42,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Material Gegenschleifring
Keramik
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SEO
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d8
3 mm
I4
10 mm