Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 095 /S -/TC /E

  • ERIKS:12425171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

680,00 €/ Stückexkl. MwSt

795,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
15.7 mm