Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 090 /S -/TC /N

  • ERIKS:12424920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

646,50 €/ Stückexkl. MwSt

756,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
90 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
15.7 mm