Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 090 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

537,50 €/ Stückexkl. MwSt

628,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
90 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
15.7 mm