Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 085 /S -/TC /V

  • ERIKS:12424600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

614,50 €/ Stückexkl. MwSt

718,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
15.7 mm