Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 080 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
15.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
15.7 mm