Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 075 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12423854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

485,50 €/ Stückexkl. MwSt

568,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
75 mm
Einbaulänge
15.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
15.3 mm