Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 070 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

547,00 €/ Stückexkl. MwSt

639,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
70 mm
Einbaulänge
15.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
15.3 mm