Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 068 /S -/TC /E

  • ERIKS:12423042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

519,50 €/ Stückexkl. MwSt

607,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
15.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
15.3 mm