456,50 €/ Stückexkl. MwSt
534,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 456,50 € | - |
5+ | 388,03 € | 15.00% |
10+ | 365,20 € | 20.00% |
21+ | 342,38 € | 25.00% |
35+ | 319,55 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 65 mm |
Einbaulänge | 13 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SDO |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
I4 | 13 mm |