Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 065 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12422710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

421,50 €/ Stückexkl. MwSt

493,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
13 mm