Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 063 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

498,50 €/ Stückexkl. MwSt

583,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDO
d1
63 mm
d7
83 mm
I4
13 mm