Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 058 /S -/TC /E

  • ERIKS:12421760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

458,50 €/ Stückexkl. MwSt

536,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
58 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
58 mm
d7
78 mm
I4
13 mm