Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 053 /S -/TC /N

  • ERIKS:12421013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

439,50 €/ Stückexkl. MwSt

514,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
13 mm