Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 050 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12420617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

333,00 €/ Stückexkl. MwSt

389,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50 mm
Einbaulänge
13 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
13 mm