Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 043 /S -/TC /N

  • ERIKS:12419434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

274,00 €/ Stückexkl. MwSt

320,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
43 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
11 mm