214,00 €/ Stückexkl. MwSt
250,38 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 214,00 € | - |
5+ | 181,90 € | 15.00% |
10+ | 171,20 € | 20.00% |
20+ | 160,50 € | 25.00% |
35+ | 149,80 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 40 mm |
Einbaulänge | 11 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 58 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | NBR |
Typ | SDO |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
I4 | 11 mm |