Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 040 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12418987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
11 mm