Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 038 /S -/TC /V

  • ERIKS:12418510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

225,50 €/ Stückexkl. MwSt

263,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDO
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
11 mm