Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 035 /S -/TC /N

  • ERIKS:12418095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,50 €/ Stückexkl. MwSt

242,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
10 mm