180,50 €/ Stückexkl. MwSt
211,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 180,50 € | - |
5+ | 153,43 € | 15.00% |
10+ | 144,40 € | 20.00% |
20+ | 135,38 € | 25.00% |
35+ | 126,35 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 35 mm |
Einbaulänge | 10 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 50 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SDO |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
I4 | 10 mm |