Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 030 /S -/TC /V

  • ERIKS:12416777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

180,50 €/ Stückexkl. MwSt

211,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDO
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
10 mm