Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

139,00 €/ Stückexkl. MwSt

162,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
10 mm