Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 022 /S -/TC /N

  • ERIKS:12414826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,00 €/ Stückexkl. MwSt

145,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
22 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
10 mm