Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 018 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12413807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

95,70 €/ Stückexkl. MwSt

111,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
18 mm
Einbaulänge
10 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
10 mm