Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 016 /S -/TC /E

  • ERIKS:12413347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,50 €/ Stückexkl. MwSt

123,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
16 mm
Einbaulänge
8.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
8.6 mm