Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 016 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12413369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

91,40 €/ Stückexkl. MwSt

106,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
16 mm
Einbaulänge
8.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDO
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
8.6 mm