Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 014 /S -/TC /N

  • ERIKS:12412586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,50 €/ Stückexkl. MwSt

121,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
14 mm
Einbaulänge
8.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
8.6 mm