Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 012 /S -/TC /N

  • ERIKS:12412057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,80 €/ Stückexkl. MwSt

101,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12 mm
Einbaulänge
8.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDO
d1
12 mm
d7
23 mm
I4
8.6 mm