Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDO 012 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12412051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,90 €/ Stückexkl. MwSt

84,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12 mm
Einbaulänge
8.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDO
d1
12 mm
d7
23 mm
I4
8.6 mm