Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 100 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12425472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

412,00 €/ Stückexkl. MwSt

482,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
100 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
14 mm