Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 095 /S -/TC /E

  • ERIKS:12425128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

441,50 €/ Stückexkl. MwSt

516,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
14 mm