Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 090 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12424870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

336,50 €/ Stückexkl. MwSt

393,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
90 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
14 mm