Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 085 /S -/TC /N

  • ERIKS:12424545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

358,00 €/ Stückexkl. MwSt

418,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
14 mm