Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 080 /S -/TC /V

  • ERIKS:12424210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

321,50 €/ Stückexkl. MwSt

376,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
12 mm