Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 070 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

234,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
70 mm
Einbaulänge
11.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
11.3 mm