Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 068 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12423004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

200,00 €/ Stückexkl. MwSt

234,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
11.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
11.3 mm