Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 065 /S -/TC /N

  • ERIKS:12422652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,50 €/ Stückexkl. MwSt

267,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
11 mm