Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 065 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12422648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

191,50 €/ Stückexkl. MwSt

224,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
65 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
11 mm