Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 063 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12422310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

204,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
63 mm
d7
83 mm
I4
11 mm