Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 060 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

206,50 €/ Stückexkl. MwSt

241,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
60 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
60 mm
d7
80 mm
I4
11 mm